Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Remington S6500 Haarstyling-Gerät Glätteisen Warm Schwarz 2,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Remington S6500 Haarstyling-Gerät Glätteisen Warm Schwarz 2,5 m
Remington S6500 Haarstyling-Gerät Glätteisen Warm Schwarz 2,5 m
Artikel-Nr.:
     CIDE0-7010266
Hersteller:
     Remington
Herst.-Nr.:
     S6500
EAN/GTIN:
     4008496652822
Suchbegriffe:
Glätt-Eisen
Glätteisen
Haar-Glätter
Haarglätter
Exklusive “Curl Secrets” DVD Als exklusiver Zusatz liegt dem Sleek & Curl eine "Curl Secret" DVD mit Stylingtipps und -tricks von Steven Goldsworthy bei. Schritt für Schritt wird darauf erklärt, wie der Sleek & Curl angewendet wird. Ob das Kreieren von großen weichen Locken oder glattem Haar - Stephen's Styling Guide macht Sie zum Stylingprofi. "Advanced" Keramik-Beschichtung Die "Advanced Ceramic"-Beschichtung der Haarglätter und Styler sorgt für ein 2x sanfteres Glätten* und macht die Produkte 3x langlebiger.
Weitere Informationen:
Ergonomie
Automatische Abschaltung
Ja
Kabellänge
2.5 m
Display-Typ
LCD
Automatische Abschaltung nach
60 min
Kabelgelenk
Ja
Wärmeindikator
Ja
Leistungen
Typ
Glätteisen
Technologie
Warm
Haar glätten
Ja
Regelbare Temperatur
Ja
Temperatur (max)
230 °C
Aufwärmzeit
15 s
Merkmale
Temperatur
150 °C
Design
Produktfarbe
Schwarz
Überhitzungsschutz
Ja
Weitere Suchbegriffe: glätteisen remington, glätteisen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,50*
€ 36,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,15*
€ 35,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,30*
€ 33,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,47*
€ 32,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,88*
€ 31,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,16*
€ 26,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.