Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faber-Castell Druckbleistift GRIP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Faber-Castell Druckbleistift GRIP
Faber-Castell Druckbleistift GRIP
Faber-Castell Druckbleistift GRIP
Artikel-Nr.:
     CIDE0-7007719
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     131211
EAN/GTIN:
     4005401312116
Suchbegriffe:
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Grafitstift
Die Kugelschreiber und Druckbleistifte GRIP 2011 überzeugen vor allem Vielschreiber, denn die ergonomische Dreikantform und das ideale Gewicht ermöglichen langes, ermüdungsfreies Schreiben. Auch in puncto Design überzeugen sie auf der ganzen Linie: Die charakteristischen Noppen der rutschsichern Griffzone kommen farblich passend zum Schaft zur Geltung. - Extra langer, herausdrehbarer Radierer unter der Kappe - Langes, ermüdungsfreies Schreiben durch ergonomische Dreieckform und ideales, ausgewogenes Gewicht - Soft-Grip-Zone für sicheren und rutschfesten Griff - Bruchfeste 0.7 mm Mine: ideal zum Schreiben - Nachfüllbar mit Ersatzminen und Ersatzradiergummi - Erhältlich in 7 verschiedenen Farben
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
PVC
Gewicht und Abmessungen
Dicke
0.7 mm
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Schreibfarben
Schwarz
Bruchsicheres Blei
Ja
Ergonomischer Griff
Ja
Löscher Typ
Twist-out
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ecobra
837706
ab € 0,45*
Zubehör
Ecobra
837704
ab € 0,054*
Zubehör
Ecobra
837701
ab € 0,45*
Zubehör
Ecobra
837703
ab € 0,054*
Zubehör
Ecobra
837702
ab € 0,45*
Zubehör
Staedtler
250 07-B
ab € 0,45*
Zubehör
Staedtler
250 07-HB
ab € 0,43*
Zubehör
Faber-Castell
120702
ab € 0,42*
Zubehör
Faber-Castell
120701
ab € 0,42*
Zubehör
Faber-Castell
120700
ab € 0,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.