Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Visaton VS-FX10/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Visaton VS-FX10/4
Visaton VS-FX10/4
Visaton VS-FX10/4
Artikel-Nr.:
     CIDE0-7007707
Hersteller:
     Visaton
Herst.-Nr.:
     4692
EAN/GTIN:
     4007540046921
Suchbegriffe:
Breitbandlautsprecher
Deckeneinbaulautsprecher
Deckenlautsprecher
Einbaulautsprecher
10 cm (4") 2-Wege-Koaxiallautsprecher mit Euro-Normkorb. Integrierte Frequenzweiche (Kondensator) für den Hochtöner. Einfache Montage in Fahrzeugen mit Einbauorten für 10 cm-Lautsprecher. Wasserfeste Polypropylenmembran.

Anwendungsmöglichkeiten:
- Fahrzeuge
- Reisemobile

Eigenschaften:
- Wasserfeste Membran
- Metallkorb
- Koaxiallautsprecher


Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Typ
Bücherregal
Kompatibilität
GRILLE 10 ES GRILLE 10 R/134 GRILLE 10 RS GRILLE 10 PL GRILLE 10 R/134
Schwingspulendurchmesser
25 mm
Schallldruckpegel
84 dB
Audio
RMS-Leistung
40 W
Musik Energie
70 W
Frequenzbereich
70 - 22000 Hz
Impedanz
4 Ohm
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
50 mm
Gewicht
400 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Lautsprecher
Hochtöner
Ja
Subwoofer-Treiberdurchmesser (imperial)
4 "
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 70 °C
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Empfohlene Nutzung
Universal
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,65*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,24*
€ 39,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,76*
€ 38,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,04*
€ 26,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,36*
€ 25,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Visaton
4642
ab € 7,46*
Zubehör
Visaton
4640
ab € 7,14*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 13,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.