Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Visaton VS-BG20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Visaton VS-BG20
Visaton VS-BG20
Visaton VS-BG20
Artikel-Nr.:
     CIDE0-6997014
Hersteller:
     Visaton
Herst.-Nr.:
     3020
EAN/GTIN:
     4007540030203
Suchbegriffe:
Breitbandlautsprecher
Deckeneinbaulautsprecher
Deckenlautsprecher
Einbaulautsprecher
20 cm (8") Breitbandlautsprecher mit Hochtonkegel. Hoher Wirkungsgrad. Geeignet als Breitbänder für kleine Gesangs- und Gitarrenmonitore oder als Mitteltöner für PA-Anlagen und Musikerboxen.

Anwendungsmöglichkeiten:
- Mitteltöner in PA-Anlagen und Musikerboxen
- Gesangs- und Gitarrenmonitore
- Breitbandlautsprecher für elektronische Orgeln und Keyboards
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Typ
TV/ Monitorlautsprecher
Kompatibilität
MB 208/H
Schwingspulendurchmesser
25 mm
Schallldruckpegel
92 dB
Audio
RMS-Leistung
40 W
Musik Energie
70 W
Impedanz
8 Ohm
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
89 mm
Gewicht
1300 g
Durchmesser
205 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Lautsprecher
Subwoofer-Treiberdurchmesser (imperial)
8 "
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Empfohlene Nutzung
Universal
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,22*
€ 62,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,35*
€ 61,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,66*
€ 53,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,47*
€ 44,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,81*
€ 43,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,59*
€ 38,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.