Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Allied Telesis 1000LX (LC) SFP, 10km 1310nm Netzwerk Medienkonverter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Allied Telesis 1000LX (LC) SFP, 10km 1310nm Netzwerk Medienkonverter
Allied Telesis 1000LX (LC) SFP, 10km 1310nm Netzwerk Medienkonverter
Artikel-Nr.:
     128-4251985
Hersteller:
     Allied Telesis
Herst.-Nr.:
     AT-SPLX-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Business-Switch
Ethernet Modul
Ethernetmodul
GBIC
Weitere Informationen:
Management-Funktionen
Hot-Swap
Ja
Plug
Ja
Weitere Spezifikationen
Schnittstelle
LX
Paketübertragungsgeschwindigkeit
2.125 Gbps
Fibertyp
LC
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
-40 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 100 °C
Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 85 %
Leistung
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
10000 m
Wellenlänge
1310 nm
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt
Weitere Suchbegriffe: GBIC-Modul, Medienkonverter, Netzwerkmodul, gbic allied, business-switch, media converters, Netzwerk Media Konverter, Media Konverter, LWL-Medienkonverter
Angebote (9)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
pro Stück
Frei Haus
ab € 81,07*
€ 85,31*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 81,91*
€ 86,17*
pro Stück
€ 2,50*
ab € 84,53*
€ 88,89*
pro Stück
€ 2,50*
ab € 86,10*
€ 90,45*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 86,20*
€ 90,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,31*
€ 101,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,30*
€ 97,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,28*
€ 96,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,07*
€ 96,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.