Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Visaton FR 12 Lautsprecher Schwarz 15 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Visaton FR 12 Lautsprecher Schwarz 15 W
Visaton FR 12 Lautsprecher Schwarz 15 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-6955092
Hersteller:
     Visaton
Herst.-Nr.:
     2060
EAN/GTIN:
     4007540020600
Suchbegriffe:
Breitbandlautsprecher
Deckeneinbaulautsprecher
Deckenlautsprecher
Einbaulautsprecher
13 cm (5") Breitbandlautsprecher mit inverser Sicke. Besonders flache Bauform, daher überall dort einsetzbar, wo wenig Platz zur Verfügung steht.

Anwendungsmöglichkeiten:
- Einbaulautsprecher in Kraftfahrzeugen, Bussen oder Schienenfahrzeugen
- elektronische Musikinstrumente
- Kontrolllautsprecher in elektronischen Geräten


Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Typ
Unterputz/auf Putz/Decke Lautsprecher
Abmessungen (BxTxH)
146.5 x 146.5 x 31 mm
Lautsprecher
1
Kompatibilität
GRILLE FR 12 BM GRILLE FR 12
Schallldruckpegel
85 dB
Audio
RMS-Leistung
15 W
Musik Energie
40 W
Frequenzbereich
70 – 18000 Hz Hz
Impedanz
4 Ohm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
284 g
Durchmesser
130 mm
Lautsprecher
Audio Kanäle
1.0 Kanäle
Subwoofer-Treiberdurchmesser (imperial)
5 "
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,21*
€ 26,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Visaton
2062
ab € 4,40*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.