Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Visaton VS-FR10/8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Visaton VS-FR10/8
Visaton VS-FR10/8
Visaton VS-FR10/8
Visaton VS-FR10/8
Artikel-Nr.:
     CIDE0-6955071
Hersteller:
     Visaton
Herst.-Nr.:
     2021
EAN/GTIN:
     4007540020211
Suchbegriffe:
Breitbandlautsprecher
Deckeneinbaulautsprecher
Deckenlautsprecher
Einbaulautsprecher
10 cm (4") Breitbandlautsprecher mit guten Tieftoneigenschaften, ausgeglichenem Frequenzgang und hohem Wirkungsgrad. Besonders geeignet als Einbaulautsprecher für die Musikwiedergabe sowie zur Bestückung von ELA-Zeilen.

Anwendungsmöglichkeiten:
- ELA-Zeilen
- Deckenlautsprecher in Schienenfahrzeugen und Bussen
- Car-HiFi Einbaulautsprecher
- Elektronische Musikinstrumente


Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kompatibilität
GRILLE 10 ES GRILLE 10 R/134 GRILLE 10 RS GRILLE 10 PL GRILLE 10 R/134
Schallldruckpegel
86 dB
Audio
RMS-Leistung
30 W
Musik Energie
50 W
Frequenzbereich
80 - 20000 Hz
Impedanz
8 Ohm
Gewicht und Abmessungen
Breite
105 mm
Tiefe
47 mm
Höhe
105 mm
Gewicht
380 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Lautsprecher
Lautsprecherplatzierung
Deckenmontage möglich
Subwoofer-Treiberdurchmesser (imperial)
4 "
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Empfohlene Nutzung
Universal
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Visaton
4642
ab € 5,96*
Zubehör
Visaton
4640
ab € 5,78*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.