Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Visaton FRS 7 Lautsprecher Schwarz 8 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Visaton FRS 7 Lautsprecher Schwarz 8 W
Visaton FRS 7 Lautsprecher Schwarz 8 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-6955058
Hersteller:
     Visaton
Herst.-Nr.:
     2011
EAN/GTIN:
     4007540020112
Suchbegriffe:
Breitbandlautsprecher
Deckeneinbaulautsprecher
Deckenlautsprecher
Einbaulautsprecher
6,5 cm (2,5") Breitbandlautsprecher mit ausgeglichenem Frequenzgang und sehr gutem Hochtonanteil. Besonders geeignet als Einbaulautsprecher für die Musikwiedergabe sowie zur Bestückung von ELA Zeilen. Für die Baugröße ungewöhnlich hoher Wirkungsgrad.

Anwendungsmöglichkeiten:
- Schmale ELA-Zeilen
- Kontroll-Lautsprecher für elektronische Geräte
- Modellbau
- Elektronische Musikinstrumente
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Typ
Unterputz/auf Putz/Decke Lautsprecher
Abmessungen (BxTxH)
66.5 x 66.5 x 31 mm
Lautsprecher
1
Kompatibilität
GRILLE FRS 7
Schallldruckpegel
88 dB
Audio
RMS-Leistung
8 W
Musik Energie
15 W
Frequenzbereich
200 – 20000 Hz Hz
Impedanz
4 Ohm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
200 g
Durchmesser
60 mm
Lautsprecher
Audio Kanäle
1.0 Kanäle
Subwoofer-Treiberdurchmesser (imperial)
2.5 "
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Visaton
GITTER FRS 7
ab € 4,08*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.