Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Visaton VS-FRS8/8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Visaton VS-FRS8/8
Visaton VS-FRS8/8
Visaton VS-FRS8/8
Artikel-Nr.:
     CIDE0-6954994
Hersteller:
     Visaton
Herst.-Nr.:
     2004
EAN/GTIN:
     4007540020044
Suchbegriffe:
Breitbandlautsprecher
Deckeneinbaulautsprecher
Deckenlautsprecher
Einbaulautsprecher
8 cm (3,3") HiFi-Breitbandlautsprecher mit linearem Frequenzgang von 200 bis 20 000 Hz. Geeignet für Surround-Effektlautsprecher, Mini-Sub-Sat-Systeme. Durch die geringen Abmessungen auch sehr gut für den Modellbau und als Kontrolllautsprecher für elektronische Geräte geeignet.

Anwendungsmöglichkeiten:
- Kontroll-Lautsprecher für elektronische Geräte
- Deckenlautsprecher in Schienenfahrzeugen und Bussen
- Mini-HiFi-Boxen
- Modellbau
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Typ
Unterputz/auf Putz/Decke Lautsprecher
Abmessungen (BxTxH)
93 x 93 x 40 mm
Lautsprecher
1
Kompatibilität
GRILLE FRS 8 GRILLE 8 ES
Schallldruckpegel
82 dB
Audio
RMS-Leistung
30 W
Musik Energie
50 W
Frequenzbereich
100 – 20000 Hz Hz
Impedanz
8 Ohm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
280 g
Durchmesser
80 mm
Lautsprecher
Audio Kanäle
1.0 Kanäle
Subwoofer-Treiberdurchmesser (imperial)
3.3 "
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Visaton
1138
ab € 4,18*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.