| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-6950486 Herst.-Nr.: 1342 EAN/GTIN: 4007540013428 |
| |
|
| | |
| 25 cm (10") High-End-Tieftöner. Die extra breite Gummisicke, die lange Schwingspule und das besonders große Magnetsystem erlauben extreme Hübe. Durch die mehrfache Belüftung der Schwingspule (Polkernbohrung, Bohrungen in der Polplatte, Öffnungen im Aluminiumdruckgusskorb zur Hinterlüftung der Zentrierung) werden Verluste und Strömungsgeräusche minimiert. Der Schwingspulenträger aus Kapton und die lange Schwingspule erlauben sehr hohe Belastungen. Die Membran ist eine Sandwichkonstruktion aus Glasfaserschichten und Polyestergewebe und damit besonders resonanzarm. Diese konstruktiven Details führen zu einer hohen Pegelfestigkeit und hervorragender Tiefbasswiedergabe. Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Abmessungen (BxTxH) | 276 x 276 x 121.2 mm | | Lautsprecher | 1 | | Kompatibilität | CONGA SUB T-25.30 SUB T-25.50 VOX 253 VOX 253 MHT VOX 253 MTI VOX 253-CENTER | | Schallldruckpegel | 89 dB | Audio | RMS-Leistung | 200 W | | Musik Energie | 300 W | | Frequenzbereich | fu – 3000 Hz Hz | | Impedanz | 8 Ohm | Gewicht und Abmessungen | Durchmesser | 234 mm | Lautsprecher | Audio Kanäle | 1.0 Kanäle | | Hochtönerdurchmesser | 250 mm | | Subwoofer-Treiberdurchmesser (imperial) | 10 Zoll |
|
| | |
| | | |
| |