Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Visaton VS-TI100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Visaton VS-TI100
Visaton VS-TI100
Visaton VS-TI100
Visaton VS-TI100
Artikel-Nr.:
     CIDE0-6950400
Hersteller:
     Visaton
Herst.-Nr.:
     1271
EAN/GTIN:
     4007540012711
Suchbegriffe:
Konusmitteltöner
Mitteltieftöner
Tieftöner
tieftöner 8 ohm
10 cm (4") High-End-Tiefmitteltöner mit einem einzigartigen Membrankonus aus reinem Titan. Durch perfektes Zusammenspiel von Membranform, Sickenform und Sickenmaterial sowie den Klebstoffen werden Membranresonanzen vermieden. Die Form des Korbes mit großer Öffnungsfläche und hinterlüfteter Zentrierung sowie die offene Schwingspule mit Phase-Plug führen zu minimalen mechanischen Verlusten und damit zu einer hohen mechanischen Güte. Durch die Konstruktion mit Doppelmagneten ist der TI 100 gleichzeitig magnetisch kompensiert. Der TI 100 ist ideal einsetzbar als Tiefmitteltöner in kleinen High-End-Regalboxen oder als Mitteltöner in High-End-Mehrwege-Boxen.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kompatibilität
ARIA ARIA 2 ARIA 2 KE ARIA 2 MHT CENTER ARIA DIPOL 1 ARIA KE CLASSIC 200 CLASSIC 200 GF TOPAS VOX 200 VOX 253 MTI
Schallldruckpegel
86 dB
Audio
RMS-Leistung
40 W
Musik Energie
60 W
Impedanz
8 Ohm
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
80 mm
Gewicht
1050 g
Durchmesser
122 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Lautsprecher
Lautsprechermembranmaterial
Titan
Treiberdurchmesser Mitteltöner
100 mm
Treiberdurchmesser Mitteltöner (imperial)
4 Zoll
Leistungen
Produktfarbe
Aluminium
Empfohlene Nutzung
Universal
Weitere Suchbegriffe: mitteltieftöner
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 165,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,14*
€ 242,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,42*
€ 231,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,68*
€ 223,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,99*
€ 216,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,94*
€ 197,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.