Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks SP80097 Koaxialkabel RG-59/U 7,5 m F Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
shiverpeaks SP80097 Koaxialkabel RG-59/U 7,5 m F Blau
shiverpeaks SP80097 Koaxialkabel RG-59/U 7,5 m F Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-69460500
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     SP80097
EAN/GTIN:
     4017538073464
Suchbegriffe:
Antennenrauschfilter
Brummentstörfilter
Mantelstromfilter
F-Stecker Kabel
PROFESSIONAL SAT-Anschlußkabel, verchromter Metall-F-Stecker auf verchromte Metall-F-Stecker, Mantelstromfilter, verg. Kontakte RG59U, BZT, CE, 20,0m

· Anschlüsse: F-Stecker - F-Stecker
· Schirmung: Folie+Geflecht
· Adern Material: Kupfer verzinnt
· Stecker Material: CuZnNi
· Kontaktoberfläche: vergoldet
· Farbe Stecker: Chrom
· Farbe Kabel: Blau
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
7.5 m
Anschluss 1
F
Anschluss 2
F
Kabeltyp
RG-59/U
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Produktfarbe
Blau
Leitermaterial
Kupfer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,99*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,56*
€ 22,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.