Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hailo Alu-Sicherheits-Stehleiter ComfortLine L80 5 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hailo Alu-Sicherheits-Stehleiter ComfortLine L80 5 Stufen
Hailo Alu-Sicherheits-Stehleiter ComfortLine L80 5 Stufen
Artikel-Nr.:
     CIDE0-69399908
Hersteller:
     Hailo
Herst.-Nr.:
     4007126023940
EAN/GTIN:
     4007126023940
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Stufenleiter
Material
Galvanisiertes Stahl
Höhenverstellung
Ja
Produktfarbe
Aluminium
Anzahl an Leiterstufen
5 Schritte
Griff(e)
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Höhe (max)
1060 mm
Höchstgewichtskapazität
150 kg
Gewicht
5700 g
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,60*
€ 112,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,25*
€ 112,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,05*
€ 107,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,39*
€ 101,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,00*
€ 89,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hailo
9948-001
ab € 20,67*
Zubehör
Hailo
9947-001
ab € 20,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.