Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nivona NICR 970 Vollautomatisch Kombi-Kaffeemaschine 2,2 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nivona NICR 970 Vollautomatisch Kombi-Kaffeemaschine 2,2 l
Nivona NICR 970 Vollautomatisch Kombi-Kaffeemaschine 2,2 l
Nivona NICR 970 Vollautomatisch Kombi-Kaffeemaschine 2,2 l
Nivona NICR 970 Vollautomatisch Kombi-Kaffeemaschine 2,2 l
Nivona NICR 970 Vollautomatisch Kombi-Kaffeemaschine 2,2 l
Nivona NICR 970 Vollautomatisch Kombi-Kaffeemaschine 2,2 l
Artikel-Nr.:
     CIDE0-68673701
Hersteller:
     Nivona
Herst.-Nr.:
     300 900 970
EAN/GTIN:
     4260083469705
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Weitere Informationen:
Energie
Energiesparmodus
Ja
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Kombi-Kaffeemaschine
Fassungsvermögen Wassertank
2.2 l
Kaffee-Einfüllart
Kaffeebohnen
Kaffeezubereitungstyp
Vollautomatisch
Behälter für gebrühten Kaffee
Tasse
Eingebautes Mahlwerk
Ja
Einstellbare Stärke des Kaffees
Ja
Maximaler Betriebsdruck
15 bar
Anpassbare Mahloptionen
Ja
Kaffeebohnenbehälter 2 Fassungsvermögen
270 g
Anzahl der Kaffeestärkeneinstellungen
5
Milchtank
Ja
Milchtank-Kapazität
1 l
Einstellbare Temperatur
Ja
Anzahl der Temperatureinstellungen
4
Spülfunktion
Ja
Wasserfilter
Ja
Calc-Clean-Funktion
Ja
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Steuerung
Berührung
Eingebautes Display
Ja
Verstellbare Tropfschale
Ja
Abnehmbare Brüh-/Aufgusseinheit
Ja
Leichte Tassen
Ja
Bluetooth
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Kochfunktionen und -programme
Multi-Getränke
Ja
Espressozubereitung
Ja
Zubereitung von Cappuccino
Ja
Anzahl der Programme
9
Kaffeezubereitung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.134,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.308,13*
€ 1.556,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.288,50*
€ 1.533,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.220,49*
€ 1.452,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.180,12*
€ 1.404,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.134,76*
€ 1.350,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.