Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axing SVS 1-00 Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axing SVS 1-00 Silber
Axing SVS 1-00 Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-6811472
Hersteller:
     Axing
Herst.-Nr.:
     SVS00100
EAN/GTIN:
     7611682150018
Suchbegriffe:
BK-Hausverstärker
BK-Verstärker
SAT-Inlineverstärker
SAT-Leitungsverstärker
  • digitaltauglich
    - 22 kHz tauglich
    - einsetzbar als Streckenverstärker nach der Zusammen-führung von terrestrischen, BK- und SAT-Signalen
    - 47...862/950...2200 MHz
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Frequenzband
0.047 - 0.826 GHz
Energiebedarf
230 V, 50 Hz
Abmessungen (BxTxH)
160 x 100 x 45 mm
Technische Details
Produktfarbe
Silber
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
3 W
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,13*
€ 56,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,79*
€ 54,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 45,30*
€ 53,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,67*
€ 50,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,66*
€ 46,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,27*
€ 45,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,16*
€ 40,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.