Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dörr DSL-224 LED Universalstreifenleuchte Drinnen 850 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dörr DSL-224 LED Universalstreifenleuchte Drinnen 850 mm
Dörr DSL-224 LED Universalstreifenleuchte Drinnen 850 mm
Dörr DSL-224 LED Universalstreifenleuchte Drinnen 850 mm
Dörr DSL-224 LED Universalstreifenleuchte Drinnen 850 mm
Dörr DSL-224 LED Universalstreifenleuchte Drinnen 850 mm
Dörr DSL-224 LED Universalstreifenleuchte Drinnen 850 mm
Dörr DSL-224 LED Universalstreifenleuchte Drinnen 850 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE0-67476595
Hersteller:
     Dörr
Herst.-Nr.:
     373495
EAN/GTIN:
     4000461092947
Das DSL-224 LED Strip Light erzeugt Licht mit einem schmalerem Abstrahlwinkel, welcher sich mit den seitlichen Abschirmklappen einfach variieren lässt. So entstehen interessante Lichteffekte – z.B. präzise Lichtkanten und Silhouetten, ideal für Akt- und Schwangerschaftsaufnahmen. Die Diffusorscheibe sorgt für weiche Übergänge bei Portraitaufnahmen. Mit dem Kugelkopf und dem flexiblen Schwanenhals lässt sich das Strip Light in jede gewünschte Position drehen. Farbtemperatur 5500 K ± 200 K (Tageslicht) - Helligkeit stufenlos dimmbar - Horizontal oder vertikal montierbar - Robustes Metallgehäuse mit Abschirmklappen - Inklusive Kugelkopf, flexibler Schwanenhals, Netzteil und geräumiger Tasche
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Arbeitsspannung
15 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
850 mm
Breite
60 mm
Dicke
86 mm
Gewicht
1610 g
Design
Typ
Universalstreifenleuchte
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Geeignet für Licht Typ
Ausrichtung
Empfohlene Platzierung
Universal
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
Einfache Installation
Ja
Lampen
Lichtfarbe
Tageslicht
Farbwechsel
Ja
Anzahl an Lampen
224 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
55 W
Farbtemperatur (max.)
5500 K
Farbwiedergabeindex (CRI)
95
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 173,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,29*
€ 296,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,64*
€ 292,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 209,56*
€ 249,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,72*
€ 234,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,08*
€ 225,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,65*
€ 206,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.