Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson SureLab Pro-S Paper Luster BP A4x65 2 rolls


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson SureLab Pro-S Paper Luster BP A4x65 2 rolls
Epson SureLab Pro-S Paper Luster BP A4x65 2 rolls
Artikel-Nr.:
     CIDE0-67115726
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13S450138BP
EAN/GTIN:
     8715946664989
Suchbegriffe:
Großformatpapier
Kopierpapierrolle
LFP-Papier
Plotterpapier
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
37032000
Gewicht und Abmessungen
Rollenbreite
210 mm
Rollenlänge
65 m
Merkmale
Oberflächentyp
Glanz
Mediengewicht
248 g/m²
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Papiergröße
A4
Produktfarbe
Weiß
Beschichtungsmaterial
Polyester
Druckmedien - Stärke
243 µm
Printmedien - Glanzniveau
18
Kompatible Produkte
SureLab SL-D800 OC-LE SureLab SL-D800 Media Bundle SureLab SL-D800 ML SureLab SL-D800 SureLab D700 Mirage Bundling SureLab D7 Studio OC SureLab D7 Studio EM Epson SureLab SL-D700 OC-LE Epson SureLab SL-D700 Epson SureLab SL-D3000 SR Epson SureLab SL-D3000 DR Epson SureLab D3000 SR OC BUNDLE Epson SureLab D3000 DR OC BUNDLE
Weitere Suchbegriffe: Reprokopierpapier, Rollen-Kopierpapier, Inkjetpapierrolle, epson plotterpapier, plotterpapier, fotopapierbögen, bilderdruckpapier, fotoabzugspapier, glänzendes fotopapier, mattes fotopapier, fotodruckpapier, spezialpapier foto, luster-fotopapier, inkjet-fotopapier, laser-fotopapier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 143,59*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,59*
€ 170,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,44*
€ 162,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,95*
€ 155,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,33*
€ 132,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.