Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Qoltec 51634 Wärmeleitpaste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wärmeleitpaste; weiss; 100g; 1,42W/mK; max.0,249°C/W
Wärmeleitpaste; weiss; 100g; 1,42W/mK; max.0,249°C/W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-66641986
Hersteller:
     Qoltec
Herst.-Nr.:
     51634
EAN/GTIN:
     5901878516349
Suchbegriffe:
Wärmeleitpaste
wärmeleitpaste 100g
Qoltec 51634
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,14*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,75*
€ 11,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,10*
€ 9,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,14*
€ 8,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.