Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

xlyne 177559-2 USB-Stick 4 GB USB Typ-A 2.0 Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
xlyne 177559-2 USB-Stick 4 GB USB Typ-A 2.0 Schwarz, Edelstahl
xlyne 177559-2 USB-Stick 4 GB USB Typ-A 2.0 Schwarz, Edelstahl
xlyne 177559-2 USB-Stick 4 GB USB Typ-A 2.0 Schwarz, Edelstahl
xlyne 177559-2 USB-Stick 4 GB USB Typ-A 2.0 Schwarz, Edelstahl
xlyne 177559-2 USB-Stick 4 GB USB Typ-A 2.0 Schwarz, Edelstahl
xlyne 177559-2 USB-Stick 4 GB USB Typ-A 2.0 Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-65719711
Hersteller:
     Xlyne
Herst.-Nr.:
     177559-2
EAN/GTIN:
     4002903022420
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Mit diesem USB Key drehen Sie jetzt richtig auf. Leicht in der Handhabung, unabhängig
von einer zusätzlichen Stromversorgung und mit der genial einfachen Drehschutzvorrichtung
ist der XLYNE SWG USB Stick ein zuverlässiger Speicherort für Ihre Daten. Für PCs, Laptops,
Netbooks, DVD und Blu-ray Player, TV Receiver, kurzum alles mit einem USB 2.0 Slot.

Der USB Drive Swing SWG 4 GB im edlen schwarzen Hochglanzgehäuse macht sich an jedem USB-Port
einfach gut. Der kombinierte sportliche Bügel aus Edelstahl zum Schutz des USB-Ports rundet
das Design optisch ab. Swingen Sie den Swing-Bügel zur Seite und speichern Sie los. Nach
Beendigung Ihres Speichervorganges twisten Sie den Bügel in die Ausgangsstellung
zurück – bleiben Sie in Schwung, Ihr USB Drive ist es schließlich auch.

Da die Stromversorgung bei Ihrem USB Drive 2.0 SWG wird über den USB Port sichergestellt mit
einem Standard USB Port ist der Swing USB Key von XLYNE sofort und jederzeit einsatzbereit.
Anschließen und losspeichern.
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Drehring
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Leistungen
Kapazität
4 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
USB-Version
2.0
Lesegeschwindigkeit
8 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
2.5 MB/s
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,39*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.