Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akyga AK-AD-09 USB Kabel 0,15 m USB 2.0 USB A Micro-USB B Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akyga AK-AD-09 USB Kabel 0,15 m USB 2.0 USB A Micro-USB B Schwarz
Akyga AK-AD-09 USB Kabel 0,15 m USB 2.0 USB A Micro-USB B Schwarz
Akyga AK-AD-09 USB Kabel 0,15 m USB 2.0 USB A Micro-USB B Schwarz
Akyga AK-AD-09 USB Kabel 0,15 m USB 2.0 USB A Micro-USB B Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-65700021
Hersteller:
     akyga
Herst.-Nr.:
     AK-AD-09
EAN/GTIN:
     5901720130679
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Micro-B Ste...
usb kabel a buchse
Akyga® AK-AD-09 ist ein Adapter, der die Umwandlung eines Micro-USB-Anschlusses in USB Typ A ermöglicht. Auf diese Weise können Sie externe Laufwerke, Speicherkarten, USB-Adapter mit Smartphones und Tablets mit OTG-Funktion anschließen. OTG wird für die direkte Datenübertragung zwischen mobilen Geräten und USB ohne Verbindung zu einem Computer verwendet.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.15 m
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
Micro-USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Kabelmantelmaterial
ABS Synthetik
Ursprungsland
Polen
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
5 mm
Gewicht
12.2 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
50 mm
Verpackungstiefe
78 mm
Verpackungshöhe
14 mm
Paketgewicht
14.2 g
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel, USB-Ladekabel, USB-Verbindungskabel, USB-Datenkabel, typ-c-kabel, USB-C-Stecker, USB-C-Verbindung, USB-C-Datenleitung, USB-C-Ladekabel, USB-C-Adapterkabel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1,37*
  
Preis gilt ab 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.