Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trendnet TK-240DP Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trendnet TK-240DP Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
Trendnet TK-240DP Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
Trendnet TK-240DP Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
Trendnet TK-240DP Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-65447525
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TK-240DP
EAN/GTIN:
     710931170139
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
163 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
66 mm
Gewicht
750 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Kurzbefehle
Ja
Zertifizierung
FCC CE
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
0.8 A
Ausgangsspannung
9 V
Ausgangsstrom
2 A
Leistungen
HD-Typ
4K Ultra HD
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der Computer
2
Tastatur Porttyp
USB
Maus-Porttyp
USB
Video Porttyp
DisplayPort
Konsolenanschluss
3,5 mm Kopfhörer, DisplayPort, USB A
DisplayPorts-Version
1.2
USB-Hub
Ja
USB 2.0 Typ-A Anzahl Hub-Anschlüsse
2
USB-Stecker
USB Typ-B
Audio-Anschlüsse
Ja
Kopfhörerausgänge
2
Anzahl der Mikrofoneingänge
2
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176200
Weitere Suchbegriffe: kvm 2-fach, kvm, trendnet kvm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 162,75*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,51*
€ 219,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,53*
€ 201,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,75*
€ 196,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,75*
€ 193,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Trendnet
TK-CP06
ab € 19,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.