Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL AA335287 Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR4 2666 MHz ECC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL AA335287 Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR4 2666 MHz ECC
DELL AA335287 Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR4 2666 MHz ECC
Artikel-Nr.:
     CIDE0-65336595
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     AA335287
EAN/GTIN:
     5397184186909
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Chiporganisation
1Rx8
Merkmale
Speicherkapazität
8 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 8 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
2666 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
ECC
Ja
Gepufferter Speichertyp
Unregistered (unbuffered)
Speicherspannung
1.2 V
Kompatible Produkte
PowerEdge R330 Precision Workstation T3630 XL PowerEdge T330 PowerEdge T30 Precision Workstation R3930 Precision Workstation 3430 SFF Precision Workstation 3430 XL PowerEdge R230 Precision Workstation R3930 XL PowerEdge T130 Precision Workstation T3630
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Weitere Suchbegriffe: DDR4 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, ddr4 ram 8gb dimm, ddr4 ram, ddr4 ram 8gb, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 119,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,13*
€ 178,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,83*
€ 175,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,36*
€ 158,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,89*
€ 154,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,35*
€ 142,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
PET40_1513V
ab € 67,20*
Zubehör
Dell
PET140_1513V
ab € 95,26*
Zubehör
Dell
PER240_1513V
ab € 159,42*
Zubehör
Dell
PET140_3813V
ab € 126,60*
Zubehör
Dell
PER240_3813V
ab € 212,82*
Zubehör
Dell
PET140_3713V
ab € 211,12*
Zubehör
Dell
PER240_3713V
ab € 353,08*
Zubehör
Dell
PET140_3913V
ab € 253,26*
Zubehör
Dell
PER240_3913V
ab € 424,61*
Zubehör
Dell
PET140_4013V
ab € 316,11*
Zubehör
Dell
PER240_4013V
ab € 529,90*
Zubehör
Dell
PET40_1515V
ab € 93,57*
Zubehör
Dell
PET140_1515V
ab € 132,02*
Zubehör
Dell
PER240_1515V
ab € 222,46*
Zubehör
Dell
PER240_3815V
ab € 353,78*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.