Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ebm-papst 414 F Computerkühlsystem Universal Ventilator Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ebm-papst 414 F Computerkühlsystem Universal Ventilator Schwarz
ebm-papst 414 F Computerkühlsystem Universal Ventilator Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-65264122
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     414 F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
0.8 W
Spannung
20 - 28 V
Nennspannung
24 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
40 mm
Tiefe
40 mm
Höhe
10 mm
Gewicht
17 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyamid, Thermoplastisches Polyester (PBT)
Zertifizierung
VDE, CSA, UL
Sonstige Funktionen
Lagerlebensdauer (L10)
45000 h
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Universal
Typ
Ventilator
Unterstützte Prozessorsteckplätze
Nicht unterstützt
Kompatible Prozessoren
Nicht unterstützt
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
5400 RPM
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
22.1 dB
Luftstrom
8 m³/h
Betriebstemperatur
-20 - 70 °C
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst
LZ29-1
ab € 1,87*
Zubehör
ebm-papst
PRF40
ab € 4,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.