Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric iEM3465


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric iEM3465
Schneider Electric iEM3465
Artikel-Nr.:
     CIDE0-65209527
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     A9MEM3465
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digitaler Zähler
Digitalzähler
Zähler digital
Drehstromzähler
IEM3465 Energiezähler, BACnet, 1 DI, 1 DO, LVCT
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Tiefe
69 mm
Höhe
87 mm
Paketgewicht
359 g
Verpackungstiefe
98 mm
Verpackungsbreite
105 mm
Verpackungshöhe
88 mm
Merkmale
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Betriebstemperatur
-25 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 228,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,23*
€ 322,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,48*
€ 314,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,51*
€ 300,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,80*
€ 290,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,22*
€ 271,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.