| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-65203108 Herst.-Nr.: ZB4BW051 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 141 g | | Paketgewicht | 140 g | | Verpackungstiefe | 34 mm | | Verpackungsbreite | 87 mm | | Verpackungshöhe | 52 mm | Merkmale | Produkttyp | Schütz | | Mechanische Lebensdauer (Zyklen) | 5000000 | | Elektrische Lebensdauer (Zyklen) | 1000000 | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -40 - 70 °C | | Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 70 °C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Drucktaster, Fassung, Fassungen, Halogenfassung, Lampenfassung, Lampenfassungen, Glühlampe BA9S, Glühlampe Sockel BA9S, Hilfskontakt, Hilfskontaktblock, Hilfsschalter, Leuchtmelder, ba9s 6v, telemecanique ba9s, leuchtmittel ba9s |
| | |
| |