Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric A9D42620 Stromunterbrecher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric A9D42620 Stromunterbrecher
Schneider Electric A9D42620 Stromunterbrecher
Artikel-Nr.:
     CIDE0-65192797
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     A9D42620
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektronischer Auslöser Leistungssc...
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
36 mm
Tiefe
73 mm
Gewicht
125 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Energie
Eingangsstrom
20 A
Merkmale
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,87*
€ 102,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,57*
€ 99,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,92*
€ 95,10
pro Stück
ab 6 Stück
€ 74,92*
€ 89,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,80*
€ 86,63
pro Stück
ab 12 Stück
€ 67,95*
€ 80,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,95*
€ 72,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.