Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Medisana AH 661 Luftbefeuchter Ultraschall 3,5 l Weiß 75 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Medisana AH 661 Luftbefeuchter Ultraschall 3,5 l Weiß 75 W
Medisana AH 661 Luftbefeuchter Ultraschall 3,5 l Weiß 75 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-65110882
Hersteller:
     Medisana
Herst.-Nr.:
     60052
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Luftbefeuchter
Raumluftbefeuchter
medisana luftbefeuchter
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Technische Details
Verdampfungstechnologie
Ultraschall
Fassungsvermögen Wassertank
3.5 l
Luftreinigungskapazität
Ja
Betriebszeit
14 h
Energie
Leistung
75 W
Netzteiltyp
AC
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
185 mm
Tiefe
185 mm
Höhe
281 mm
Gewicht
1100 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,73*
€ 73,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,59*
€ 72,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,44*
€ 69,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,89*
€ 68,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,54*
€ 68,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,11*
€ 57,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.