Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ledlenser 8404 Taschenlampe Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ledlenser 8404 Taschenlampe Schwarz
Ledlenser 8404 Taschenlampe Schwarz
Ledlenser 8404 Taschenlampe Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-6415263
Hersteller:
     Ledlenser
Herst.-Nr.:
     8404
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Metalltaschenlampe
Stablampe
Stableuchte
Led Lenser P4 Die Lampe für Techniker und Monteure. Ganz gleich, ob Sie ein Auto von unten begutachten, Sicherungen auswechseln oder industriell arbeiten, die LED LENSER® P4 leistet Ihnen dabei gute Dienste. Die Lampe ist blitzschnell am Hemd oder Kittel angeklippt und dabei so leicht, dass sie beim Tragen kaum bemerkt wird. Umso mehr fällt das gleißende Licht auf, das Sie mit einer leichten Drehung des Lampenkopfes fokussieren können. Die Lampe wird mit 2 handelsüblichen und preiswerten Mikrozellen (AAA) betrieben. - LED: High End LED; - Länge: 140 mm; - Gewicht: 60 g; - Lumen: 20 lm; - Batterien: 2 x AAA; - Energietank: 3,6 Wh; - Leuchtdauer: 3.6 h; - Leuchtweite: 27 m.
Weitere Informationen:
Energie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batterietyp
AA
Akku-/Batteriebetriebsdauer
3.6 h
Design
Produktfarbe
Schwarz
Beleuchtung
Lichtleistung
20 lm
Lichtstrahl-Entfernung (max.)
27 m
Gewicht und Abmessungen
Breite
14.5 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
14.5 mm
Gewicht
60 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,75*
€ 49,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,24*
€ 46,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,47*
€ 43,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,28*
€ 41,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,03*
€ 40,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,05*
€ 34,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.