Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ledlenser 7497 Taschenlampe Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ledlenser 7497 Taschenlampe Schwarz
Ledlenser 7497 Taschenlampe Schwarz
Ledlenser 7497 Taschenlampe Schwarz
Ledlenser 7497 Taschenlampe Schwarz
Ledlenser 7497 Taschenlampe Schwarz
Ledlenser 7497 Taschenlampe Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-6415235
Hersteller:
     Ledlenser
Herst.-Nr.:
     7497
EAN/GTIN:
     4029113749701
Suchbegriffe:
Kopflampe
Kopfleuchte
Stirnlampe
Stirnleuchte
Led Lenser H7 Profis sind begeistert. Mit etwa 170 Lumen ist die LED LENSER® H7 ein Lichtwunder. Sie ist Dreimal so hell (gemessen am Lichtstrom) wie herkömmliche Stabtaschenlampen. Das Leichtgewicht ist mit der besten Technik ausgestattet. Sie können die Lampe von Fernlicht auf kreisrundes Nahlicht umstellen. Die komfortable Funktion des Advanced Focus Systems macht Outdoor-Aktivitäten angenehmer und vor allem sicherer. Der Circularpotentiometer erlaubt stufenloses Dimmen, der Kopf ist um 90 Grad schwenkbar. Das Design überzeugt. Die LED LENSER® H7 ist unsere beste Kopflampe. - LED: High End Power LED; - Gewicht: 117 g; - Lumen: 170 lm; - Batterien: 3 x AAA; - Energietank: 5,4 Wh; - Leuchtdauer: 54 h.
Weitere Informationen:
Energie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
3
Akku-/Batterietyp
AAA
Akku-/Batteriebetriebsdauer
54 h
Design
Produktfarbe
Schwarz
Beleuchtung
Lichtleistung
170 lm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
117 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 25,50* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 51,84*
€ 61,69
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 49,53*
€ 58,94
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 46,83*
€ 55,73
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 40,27*
€ 47,92
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 39,45*
€ 46,95
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 37,83*
€ 45,02
pro Packung
ab 48 Packungen
€ 29,54*
€ 35,15
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,50*
€ 30,35
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ledlenser
8313
ab € 9,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.