Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 31800 USB Kabel 0,5 m USB B Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 31800 USB Kabel 0,5 m USB B Grau
Lindy 31800 USB Kabel 0,5 m USB B Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-6384913
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     31800
EAN/GTIN:
     4002888318006
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel B Stecker auf B Buchse
USB Verlängerung
USB Verlängerungskabel mit Typ B Stecker an Typ B Kupplung zum Einbau im Kabelkanal verlängert USB 2.0 Verbindungen bis 480 MBit/s.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Anschluss 1
USB B
Anschluss 2
USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Grau
Steckerverbindung (Anschluss)
Männlich/Weiblich
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
0.48 Gbit/s
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
0.5 m
Weitere Suchbegriffe: USB Verlängerungskabel, usb anschlusskabel, USB-Ladekabel, USB-Verbindungskabel, USB-Datenkabel, typ-c-kabel, USB-C-Stecker, USB-C-Verbindung, USB-C-Datenleitung, USB-C-Ladekabel, USB-C-Adapterkabel
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2,80*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.