Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC AR7700 Rack Zubehör Regal-Platte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC AR7700 Rack Zubehör Regal-Platte
APC AR7700 Rack Zubehör Regal-Platte
Artikel-Nr.:
     CIDE0-636660
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AR7700
EAN/GTIN:
     731304226536
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
rack zubehör
NetShelter SX 600 mm/750 mm Stabilisierungsplatte

Stabilisierungsplatten verhindern das nach vorne überkippen von einzeln stehenden Racks.

Beinhaltet : Front stabilizing plate , Installation Guide , Mounting hardware
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
387 mm
Verpackungstiefe
216 mm
Verpackungshöhe
89 mm
Paketgewicht
4900 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
351 mm
Tiefe
207 mm
Höhe
75 mm
Gewicht
4510 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85389099
Merkmale
Typ
Regal-Platte
Produktfarbe
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,10*
€ 115,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,42*
€ 113,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,38*
€ 106,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,63*
€ 103,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,20*
€ 90,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
APC
AR8005
ab € 60,54*
Zubehör
APC
AR8126ABLK
ab € 321,84*
Zubehör
APC
AR8127BLK
ab € 491,39*
Zubehör
APC
AR8129
ab € 132,34*
Zubehör
APC
AR8113A
ab € 72,02*
Zubehör
APC
AR7301
ab € 300,79*
Zubehör
APC
AR7100
ab € 317,22*
Zubehör
APC
AR3100
ab € 1.379,93*
Zubehör
APC
AR3150
ab € 1.684,72*
Zubehör
APC
AR3140
ab € 2.263,07*
Zubehör
APC
AR3107
ab € 1.631,98*
Zubehör
APC
AR3157
ab € 2.017,52*
Zubehör
APC
ACF502
ab € 325,97*
Zubehör
APC
AR8105BLK
ab € 84,02*
Zubehör
APC
AR8425A
ab € 61,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.