Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan SuperSpeed USB-B Anschlusskabel, USB 3.0, Typ A-Stecker - Typ B-Stecker, 5 Gbit/s, 2 m, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Manhattan SuperSpeed USB-B Anschlusskabel, USB 3.0, Typ A-Stecker - Typ B-Stecker, 5 Gbit/s, 2 m, blau
Manhattan SuperSpeed USB-B Anschlusskabel, USB 3.0, Typ A-Stecker - Typ B-Stecker, 5 Gbit/s, 2 m, blau
Manhattan SuperSpeed USB-B Anschlusskabel, USB 3.0, Typ A-Stecker - Typ B-Stecker, 5 Gbit/s, 2 m, blau
Manhattan SuperSpeed USB-B Anschlusskabel, USB 3.0, Typ A-Stecker - Typ B-Stecker, 5 Gbit/s, 2 m, blau
Manhattan SuperSpeed USB-B Anschlusskabel, USB 3.0, Typ A-Stecker - Typ B-Stecker, 5 Gbit/s, 2 m, blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-6344456
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     322430
EAN/GTIN:
     766623322430
Suchbegriffe:
USB 3.0 Kabel A Stecker auf B Steck...
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
Qualitätsverbindungen für SuperSpeed-Performance MANHATTAN SuperSpeed USB 3.0 Kabel wurden mit hochwertigem Material designt, entwickelt und gefertigt, um höhere Geschwindigkeiten für die nächste Schnittstellen-Generation zu liefern. Abwärtskompatibilität mit USB 2.0 sichert fließenden übergang zwischen neuen und aktuellen PCs, Notebooks, Digitalkameras, PDAs und anderem beliebtem Computerzubehör. MANHATTAN SuperSpeed USB Kabel unterstützen Datenübertragungsraten bis zu 5 Gbit/s, fast das Zehnfache von USB 2.0 für ultraschnelle und gleichzeitig zuverlässige übertragungen auf Windows- und MAC-Systemen. Vollständig geschirmt, mit vergossenen, flexiblen PVC-Steckern unterstützen sie bi-direktionale Kommunikation, reduzieren EMI-Interferenzen und sorgen für maximale Leitfähigkeit bei minimalen Wartezeiten ohne Datenverlust.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
2 m
USB-Version
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Blau
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AWG Kabelgröße
28
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Maximale Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
Zertifizierung
UL 2725 USB 3.0
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
55 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.