Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DEHN AF 10 V4A 1500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DEHN AF 10 V4A 1500
DEHN AF 10 V4A 1500
Artikel-Nr.:
     CIDE0-63286091
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     860115
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blitzableiterdraht
Rundleiter
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
Für den Anschluss der Ableitungen an die Erdungsanlage; aus korrosionsfestem Edelstahl NIRO.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
930 g
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Material
Edelstahl
Zertifizierung
EN 62561-2
Gewicht und Abmessungen
Breite
10 mm
Tiefe
1500 mm
Höhe
10 mm
Weitere Suchbegriffe: blitzableiterdraht dehn, blitzableiterdraht, Komponent
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,75*
€ 50,873
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,73*
€ 46,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.