Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rapid PS111 Heftzange Pneumatisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rapid PS111 Heftzange Pneumatisch
Rapid PS111 Heftzange Pneumatisch
Rapid PS111 Heftzange Pneumatisch
Rapid PS111 Heftzange Pneumatisch
Artikel-Nr.:
     CIDE0-62769783
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     4051661000584
EAN/GTIN:
     4051661000584
Suchbegriffe:
Flachdrahtklammern
Bostitch
Büro-Heftgerät
Bürohefter
Rapid PS111 Drucklufttacker
Der PS111 ist ein leichter, wendiger und dank Magnesiumgehäuse vielseitiger Drucklufttacker mit langer Nase für genaues Arbeiten. Er ist ideal für ein hohes Arbeitstempo beim Befestigen von Isoliermaterialien, Kunststofffolien, Pappe und vielem mehr. Er ist kompakt und ergonomisch mit flacher Front für wandnahes Tackern. Seine 360° verstellbare Abluftblende verhindert Staub auf den Werkstücken. Der PS101 hat eine Sicherheitsverriegelung, ein Schnellladesystem und eine Nasenschutzkappe zum Schutz weicher Oberflächen vor Abdrücken. Das perfekte Werkzeug für den ambitionierten Heimwerker.
Weitere Informationen:
Leistungen
Klammerlänge (min.)
6 mm
Klammerlänge (max.)
16 mm
Energie
Energiequelle
Pneumatisch
Lieferumfang
Klammern enthalten
Ja
Anzahl der erhaltenen Klammern
300 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
211 mm
Höhe
299 mm
Gewicht
1770 g
Merkmale
Produkttyp
Heftzange
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Gelb
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,33*
€ 106,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,87*
€ 105,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,74*
€ 102,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,83*
€ 93,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,55*
€ 82,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.