Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Akkupack ProCORE18V 8.0 Ah Professional


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Akkupack ProCORE18V 8.0 Ah Professional
Bosch Akkupack ProCORE18V 8.0 Ah Professional
Bosch Akkupack ProCORE18V 8.0 Ah Professional
Bosch Akkupack ProCORE18V 8.0 Ah Professional
Bosch Akkupack ProCORE18V 8.0 Ah Professional
Bosch Akkupack ProCORE18V 8.0 Ah Professional
Artikel-Nr.:
     CIDE0-62287235
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1 600 A01 6GK
EAN/GTIN:
     3165140952958
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Akku-Packs
Akkupack
Hochleistungsakku für bis zu 1.600 Watt kabelgebundener Energie 87 % mehr Leistung als ein konventioneller Akku – dank neuester Zellentechnologie und dem intelligenten Akkumanagement von Bosch. Flexible Power System: 100 % kompatibel mit allen neuen und bereits existenten Bosch Professional 18-Volt-Elektrogeräten und -Ladegeräten 135 % mehr Lebensdauer als ein Standardakku dank COOLPACK 2.0-Technologie, durch die ein Überhitzen des Akkus vermieden wird
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Batteriekapazität
8 Ah
Akku-/Batteriespannung
18 V
Markenkompatibilität
Jede Marke
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Batteriegewicht
955 g
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 111,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,00*
€ 146,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,78*
€ 144,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,58*
€ 141,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,75*
€ 140,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,29*
€ 132,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.