Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco 562 Kopfhörer Kabellos Kopfband Büro/Callcenter USB Typ-A Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco 562 Kopfhörer Kabellos Kopfband Büro/Callcenter USB Typ-A Schwarz, Grau
Cisco 562 Kopfhörer Kabellos Kopfband Büro/Callcenter USB Typ-A Schwarz, Grau
Cisco 562 Kopfhörer Kabellos Kopfband Büro/Callcenter USB Typ-A Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-62204208
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     CP-HS-WL-562-S-EU=
EAN/GTIN:
     889728180504
Suchbegriffe:
Cisco Headsets
DECT Headset
Computer-Headset
Headset
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85183000
Sonstige Funktionen
RJ-9-Stecker
Ja
RJ-11-Stecker
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Mac-Kompatibilität
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
188 mm
Verpackungstiefe
205 mm
Verpackungshöhe
110 mm
Paketgewicht
810 g
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohraufliegend
Kopfhörerfrequenz
50 - 18000 Hz
Impedanz
90 Ohm
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Büro/Callcenter
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Headset-Typ
Binaural
Sound Drucklevel (max)
118 dB
DECT verbindbar
Ja
Ursprungsland
China
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
USB Anschluss
Ja
USB-Anschlusstyp
USB Typ-A
Kabellose Reichweite
100 m
Akku/Batterie
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
10 h
Bereitschaftszeit
60 h
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Boom
Mikrofon-Frequenz
150 - 6800 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 251,19*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,81*
€ 329,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,69*
€ 325,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,29*
€ 309,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,19*
€ 298,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.