Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Western Digital My Passport Ultra Externe Festplatte 1 TB Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Western Digital My Passport Ultra Externe Festplatte 1 TB Schwarz, Silber
Western Digital My Passport Ultra Externe Festplatte 1 TB Schwarz, Silber
Western Digital My Passport Ultra Externe Festplatte 1 TB Schwarz, Silber
Western Digital My Passport Ultra Externe Festplatte 1 TB Schwarz, Silber
Western Digital My Passport Ultra Externe Festplatte 1 TB Schwarz, Silber
Western Digital My Passport Ultra Externe Festplatte 1 TB Schwarz, Silber
Western Digital My Passport Ultra Externe Festplatte 1 TB Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-62195359
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WDBC3C0010BSL-WESN
EAN/GTIN:
     718037863979
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Weitere Informationen:
Festplatte
HDD Kapazität
1000 GB
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Anschlusstyp
USB Typ-C
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
130 g
Breite
81.6 mm
Tiefe
12.8 mm
Höhe
100 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 65 °C
Verpackungsdaten
Garantiekarte
Ja
Benutzerhandbuch
Ja
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,70*
€ 106,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,59*
€ 105,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,39*
€ 93,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,85*
€ 91,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,93*
€ 83,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Seagate
STKP10000400
ab € 174,14*
Ähnlich
Seagate
STKP12000400
ab € 208,66*
Ähnlich
Seagate
STKP14000400
ab € 235,64*
Ähnlich
Seagate
STKP16000400
ab € 260,81*
Ähnlich
Seagate
STKP18000400
ab € 281,89*
Ähnlich
Seagate
STKP6000400
ab € 111,67*
Ähnlich
Seagate
STKP8000400
ab € 133,84*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/1000G
ab € 95,24*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCS2/128GB
ab € 7,75*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/2000G
ab € 156,44*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/4000G
ab € 248,05*
Ähnlich
Kingston Technology
DTSE9G3/128GB
ab € 9,53*
Ähnlich
Kingston Technology
DTKN/128GB
ab € 8,94*
Ähnlich
Kingston Technology
DTMAX/1TB
ab € 66,97*
Ähnlich
Kingston Technology
DTSE9G3/256GB
ab € 15,53*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.