Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APart SDQ5PIR-BL Lautsprecher Schwarz 60 W


Menge:  Packung  
Produktinformationen
APart SDQ5PIR-BL Lautsprecher Schwarz 60 W
APart SDQ5PIR-BL Lautsprecher Schwarz 60 W
APart SDQ5PIR-BL Lautsprecher Schwarz 60 W
APart SDQ5PIR-BL Lautsprecher Schwarz 60 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-6183189
Hersteller:
     Apart
Herst.-Nr.:
     SDQ5PIR-BL
EAN/GTIN:
     5420035213346
Suchbegriffe:
Lautsprecher PC
Lautsprecherset
PC Lautsprecher
kindermann pc lautsprecher
Fernsteuerbares aktives 5" Lautsprecherset - schwarz

Das SDQ5PIR-BL Stereo-Lautsprecherset besteht aus einem aktiven und einem passiven Lautsprecher. Dank des einfachen Aufbaus eignet es sich bestens für den Einsatz in audiovisuellen Anwendungen (z.B. neben dem Flachbildschirm oder der Leinwand), als kleines Monitorsystem oder bei kleineren Präsentationen.

Der aktive Lautsprecher ist mit einer Lautstärke- und Klangregelung (Bässe/Höhen), einer Clipping-Anzeige und einem zweikanaligen 2 x 30 W Verstärker ausgestattet. Eingänge stehen in verschiedenen Formaten (Euroblock symmetrisch und Stereo-Miniklinke) zur verfügung und gestatten das flexible Anschließen von Zuspielern wie PC, CD-Player oder MP3-Player. Beide Lautsprecher sind magnetisch geschirmt und bieten eine verbesserte Basswiedergabe, die über das spezielle DBT Reflex-Tuning erzielt wird. Im Lieferumfang befinden sich ein 2,9m Meter langes Netz- und Lautsprecherkabel , letzteres verbindet den aktiven mit dem passiven Lautsprecher.

SDQ5PIR kann über die mitgelieferte IR-Fernbedienung, RS232 oder optionale Wandfernbedienungen (ACP, ACPL oder ACPR) ferngesteuert werden.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Typ
Tragbare Lautsprecher
Abmessungen (BxTxH)
182 x 170 x 252 mm
Audio
RMS-Leistung
60 W
Frequenzbereich
45 - 20000 Hz
Impedanz
8 Ohm
Rauschverhältnis (SNR)
90 dB
THD, totalklirren
0.07 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2850 g
Lautsprecher
Audio Kanäle
2.0 Kanäle
Hochtönerdurchmesser
25.4 mm
Tieftönerdurchmesser
133.4 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
210 x 440 x 270 mm
Paketgewicht
6200 g
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Fernbedienung
Ja
Weitere Suchbegriffe: lautsprecher pc
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 182,81*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 91,405* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 215,36*
€ 256,28
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 212,14*
€ 252,45
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 203,90*
€ 242,64
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 198,52*
€ 236,24
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 182,81*
€ 217,54
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apart
SDQ5P-BL
ab € 155,23*
Zubehör
Apart
SDQ5P-W
ab € 203,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.