Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APart CM20T Lautsprecher Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APart CM20T Lautsprecher Weiß
APart CM20T Lautsprecher Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-6172709
Hersteller:
     Apart
Herst.-Nr.:
     CM20T
EAN/GTIN:
     5420035210079
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulautsprecher
Deckenlautsprecher
Einbaulautsprecher
deckeneinbaulautsprecher
Der Apart CM20T 2-Wege Einbaulautsprecher eignet sich sowohl für den 16 Ohm als auch 70 / 100V Betrieb. Im 16 Ohm Betrieb können bis zu vier CM20T Lautsprecher an jeden Kanal eines gebräuchlichen 4 Ohm Verstärkers angeschlossen werden. Für den 70 / 100V Betrieb wurde der CM20T mit einem hochwertigen 20W / 100V Transformator mit verschiedenen Leistungsabgriffen (20 - 10 - 5 - 2.5 W) ausgestattet. Daher eignet sich dieser Lautsprecher bestens für hohe Decken oder Orte mit hohem Hintergrundgeräuschpegel.

Das stabile ABS-Gehäuse des Lautsprechers beherbergt einen feuchtigkeitsresistenten 6,5" Tieftöner aus verstärktem Polypropylen in Kombination mit einem 1" Hochtöner. Diese Bestückung macht den CM20T zur idealen Wahl für die Verteilung von Mikrofondurchsagen sowie alle Arten von Hintergrundbeschallung. Mit einem Gitter aus Aluminium kann auch in feuchten Umgebeungen wie Bädern und Küchen zum Einsatz kommen.

Mit dem Schnellmontagesystems mit nur drei Schrauben und dem Quick-Fix-Steckverbinder mit einer eindeutigen Farbkennzeichnung für die richtigen Kontakte auf dem Transformator, geht die Installation des CM6T einfach und schnell von der Hand. Die Schrauben sind hinter dem Lautsprechergitter verborgen sodass das moderne und markante Design nicht beeinträchtigt wird. Das elegante Apart Logo kann bei Bedarf entfernt werden.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Typ
Unterputz/auf Putz/Decke Lautsprecher
Abmessungen (BxTxH)
205 x 80 x 205 mm
Material
Polypropylen (PP)
Audio
Musik Energie
60 W
Frequenzbereich
60 - 20000 Hz
Impedanz
16 Ohm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1400 g
Lautsprecher
Audio Kanäle
2.0 Kanäle
Hochtöner
Ja
Hochtönerdurchmesser
25.4 mm
Tieftönerdurchmesser
165.1 mm
Leistungen
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,42*
€ 105,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,53*
€ 102,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,45*
€ 95,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,61*
€ 92,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,81*
€ 80,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.