Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Hama Sevilla Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Sevilla Blau
Hama Sevilla Blau
Hama Sevilla Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-6165978
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00066313
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bilderrahmen Kunststoff
Fotorahmen
Kunststoff-Bilderrahmen
Photorahmen
  • modischer Kunststoffrahmen
  • inklusive vorgestanztem Passepartouteinleger
  • rund geschliffenes, gewaschenes Qualitätsglas
  • folierte Kunststoffleiste für dauerhafte Rahmenfarben
  • exakte Präzisionsgehrung
  • Hama EasyClip-Verschluss-System für schnelles und einfaches Rahmen
Weitere Informationen:
Gewicht & Abmessungen
Breite
240 mm
Höhe
300 mm
Funktionen
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Blau
Abbildung Größe
15 x 20 cm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,74*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00066311
ab € 2,55*
Ähnlich
Hama
00064652
ab € 5,21*
Ähnlich
Hama
00064565
ab € 6,51*
Ähnlich
Hama
00066308
ab € 2,84*
Ähnlich
Hama
00066316
ab € 5,49*
Ähnlich
Hama
00066305
ab € 1,57*
Ähnlich
Hama
00066306
ab € 2,10*
Ähnlich
Hama
00066315
ab € 3,83*
Ähnlich
Hama
00064548
ab € 4,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.