Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Hama Sevilla Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Sevilla Rot
Hama Sevilla Rot
Hama Sevilla Rot
Hama Sevilla Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE0-6165962
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00066284
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bilderrahmen Kunststoff
Fotorahmen
Kunststoff-Bilderrahmen
Photorahmen
  • modischer Kunststoffrahmen
  • inklusive vorgestanztem Passepartouteinleger
  • rund geschliffenes, gewaschenes Qualitätsglas
  • folierte Kunststoffleiste für dauerhafte Rahmenfarben
  • exakte Präzisionsgehrung
  • Hama EasyClip-Verschluss-System für schnelles und einfaches Rahmen
Weitere Informationen:
Gewicht & Abmessungen
Breite
280 mm
Höhe
350 mm
Funktionen
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Rot
Abbildung Größe
18 x 24 cm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,41*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00066285
ab € 4,60*
Ähnlich
Hama
00066537
ab € 2,67*
Ähnlich
Hama
00066439
ab € 11,88*
Ähnlich
Hama
00066290
ab € 12,16*
Ähnlich
Hama
00066283
ab € 4,43*
Ähnlich
Hama
00066287
ab € 9,83*
Ähnlich
Hama
00066282
ab € 3,32*
Ähnlich
Hama
00066443
ab € 22,52*
Ähnlich
Hama
66288
ab € 16,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.