Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Clip-Fix


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Clip-Fix
Hama Clip-Fix
Hama Clip-Fix
Hama Clip-Fix
Hama Clip-Fix
Artikel-Nr.:
     CIDE0-6165135
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00063142
EAN/GTIN:
     4007249631428
Suchbegriffe:
Bildhalter
Cliprahmen
Rahmenloser Bilderhalter
Rahmenloser Bilderrahmen
  • rahmenloser Bildhalter
    - rund geschliffenes, gewaschenes Qualitätsglas
    - Clip-Fix-System für schnelles und einfaches Rahmen
    - inklusive Schwerlastaufhänger
    - dezentes Design sorgt für zeitloses Ambiente
    - passend zu jedem Stil
    - Glasart: Antireflex
    - Serie: Clip-Fix
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
500 mm
Höhe
600 mm
Merkmale
Material
Glas
Abbildung Größe
30 x 40 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,85*
€ 42,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,65*
€ 42,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,97*
€ 40,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,59*
€ 38,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,36*
€ 37,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,63*
€ 30,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.