Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama "Clip-Fix" - 29.7 x 42 cm Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama "Clip-Fix" - 29.7 x 42 cm Transparent
Hama "Clip-Fix" - 29.7 x 42 cm Transparent
Hama "Clip-Fix" - 29.7 x 42 cm Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE0-6165083
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00063028
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bildhalter
Cliprahmen
Rahmenloser Bilderhalter
Rahmenloser Bilderrahmen
  • rahmenloser Bildhalter
    - rund geschliffenes, gewaschenes Qualitätsglas
    - Clip-Fix-System für schnelles und einfaches Rahmen
    - dezentes Design sorgt für zeitloses Ambiente
    - passend zu jedem Stil
    - Bildformat: 18 x 24 cm
    - Glasart: Reflex
    - Rahmenformat: 29.7 x 42 cm
    - Serie: Clip-Fix
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
297 mm
Höhe
420 mm
Merkmale
Material
Glas
Produktfarbe
Transparent
Abbildung Größe
18 x 24 cm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,64*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00175884
ab € 9,10*
Ähnlich
Hama
00175885
ab € 11,52*
Ähnlich
Hama
00063100
ab € 3,95*
Ähnlich
Hama
00034951
ab € 9,13*
Ähnlich
Hama
00066858
ab € 7,70*
Ähnlich
Hama
00066859
ab € 12,01*
Ähnlich
Hama
00193074
ab € 6,56*
Ähnlich
Hama
00193081
ab € 6,55*
Ähnlich
Hama
00175272
ab € 3,52*
Ähnlich
Hama
00175277
ab € 3,54*
Ähnlich
Hama
00175282
ab € 3,54*
Ähnlich
Hama
00066495
ab € 1,64*
Ähnlich
Hama
00066694
ab € 2,83*
Ähnlich
Hama
00175326
ab € 3,77*
Ähnlich
Hama
00193055
ab € 2,52*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.