Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon E-95 Objektivdeckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon E-95 Objektivdeckel
Canon E-95 Objektivdeckel
Artikel-Nr.:
     CIDE0-61035629
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     2968C001
EAN/GTIN:
     4549292115673
Suchbegriffe:
Objektivdeckel
objektivdeckel canon
objektivdeckel
Der Objektivdeckel E-95 passt auf Objektive mit einem 95-mm-Filtergewinde und schützt das Objektiv, wenn es nicht in Gebrauch ist. Der Objektivdeckel bietet einen mittige Klemm-Mechanismus zur einfachen Anbringung und Entfernung – selbst wenn sich eine Streulichtblende am Objektiv befindet.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Zweck
Digitalkamera
Kompatibilität
Canon RF 28–70mm F2 L USM
Gewicht und Abmessungen
Objektivdurchmesser (max.)
95 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.