Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha 01690 Schraubenziehereinsatz 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wiha 01690 Schraubenziehereinsatz 1 Stück(e)
Wiha 01690 Schraubenziehereinsatz 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     2805-WIHA.01690
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     01690
EAN/GTIN:
     4010995016906
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
25 mm
Gewicht
6 g
Merkmale
Anzahl der bits
1 Stück(e)
Schraubendreher-Bits enthalten
Pozidriv
Pozidriv Schraubendreher-Bits
PZ 3
Material
Edelstahl
Zertifizierung
CE
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,28*
€ 0,43*
1
pro Stück
€ 9,80*
ab € 0,415*
€ 0,635*
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,443*
€ 0,683*
16 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,46*
€ 0,71*
2 Tage
74
1
pro Stück
€ 8,90*
ab € 0,46*
€ 0,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.