Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maglite 3D-Cell Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maglite 3D-Cell Schwarz
Maglite 3D-Cell Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-6066666
Hersteller:
     MAG Instrument
Herst.-Nr.:
     3DBLK
EAN/GTIN:
     0038739011868
Suchbegriffe:
Batterie D
Batterie LR20
D Mono Batterie
Mono Batterie
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
57 mm
Tiefe
57 mm
Höhe
313 mm
Gewicht
856 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,19*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,62*
€ 76,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,99*
€ 73,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 57,86*
€ 68,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,02*
€ 66,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,85*
€ 64,08
pro Stück
ab 12 Stück
€ 42,52*
€ 50,5988
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,19*
€ 49,0161
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
MAG Instrument
ASXD026
ab € 11,78*
Sonstiges
MAG Instrument
44131
ab € 27,96*
Sonstiges
MAG Instrument
44242
ab € 11,49*
Sonstiges
MAG Instrument
44230
ab € 14,07*
Sonstiges
MAG Instrument
44220
ab € 17,98*
Sonstiges
MAG Instrument
44114
ab € 21,89*
Sonstiges
MAG Instrument
44110
ab € 20,91*
Sonstiges
MAG Instrument
44300
ab € 13,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.