Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maglite 2D-Cell Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maglite 2D-Cell Schwarz
Maglite 2D-Cell Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-6066663
Hersteller:
     MAG Instrument
Herst.-Nr.:
     2DBLK
EAN/GTIN:
     0038739011851
Suchbegriffe:
Krypton-Taschenlampe
Metalltaschenlampe
Stablampe
Stableuchte
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
57 mm
Tiefe
57 mm
Höhe
254 mm
Gewicht
674 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,28834*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,15*
€ 48,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,47*
€ 48,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,47*
€ 44,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,73*
€ 43,71
pro Stück
ab 12 Stück
€ 36,67834*
€ 43,64722
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,10834*
€ 41,77892
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,28834*
€ 36,04312
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Duracell
MN1300B6
ab € 3,77334*
Zubehör
MAG Instrument
LMXA201
ab € 4,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.