Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APLI 11947 selbstklebendes Etikett Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APLI 11947 selbstklebendes Etikett Weiß
APLI 11947 selbstklebendes Etikett Weiß
APLI 11947 selbstklebendes Etikett Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-6050286
Hersteller:
     APLI
Herst.-Nr.:
     11947
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anhänge-Etikett
Anhängeschild
Anhängezettel
Hänge-Etikett
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
400 Stück(e)
Medienanzahl pro Paket
50 Blätter
Gewicht und Abmessungen
Breite
36 mm
Höhe
53 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 6 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
APLI
11945
ab € 9,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.