Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Technoline WS-8006 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Technoline WS-8006 Weiß
Technoline WS-8006 Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-6047623
Hersteller:
     TechnoTrade
Herst.-Nr.:
     WS 8006
EAN/GTIN:
     4029665080062
Suchbegriffe:
Funkuhr
Funkwanduhr
Wand/Funkuhr
Wand-Uhr
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
280 mm
Höhe
245 mm
Tiefe
32 mm
Energie
Akku-/Batterietyp
1x AA/Mignon/LR 06
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Wecker
Ja
Thermometer
Ja
... > Uhren > Uhren > Wecker
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,37*
€ 44,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,06*
€ 42,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,08*
€ 36,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,85*
€ 35,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,04*
€ 34,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,45*
€ 33,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.