Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Efbe-Schott E 2 Malina 350 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Efbe-Schott E 2 Malina 350 W
Efbe-Schott E 2 Malina 350 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-6044718
Hersteller:
     Efbe Elektrogeräte
Herst.-Nr.:
     E 2
EAN/GTIN:
     4018243014438
Suchbegriffe:
Entsafter
Saft-Zentrifuge
Saftzentrifuge
efbe entsafter
  • Professioneller Entsafter.
    - Robustes Zentrifugensystem.
    - Für Obst- und Gemüsesäfte.
    - Auch zur Herstellung von Teig und für Kartoffelklöße geeignet.
    - 2700 Umdrehungen pro Minute.
    - einfache Tresterentnahme mittels Kunststoffstreifen.
    - Großer Tresterraum.
    - 230 V~ 350 W.
Weitere Informationen:
Merkmale
Drehgeschwindigkeit
2700 RPM
Energie
Leistung
350 W
AC Eingangsspannung
230 V
Weitere Suchbegriffe: entsafter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,18*
€ 128,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,90*
€ 128,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,61*
€ 126,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,54*
€ 125,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,52*
€ 105,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.